TOUGH GUY 6GAJ8 Astia roskakoriin Neliö 12 gallonaa beige | AE8WZX

TOUGH GUY 6GAJ8 Astu roskakoriin, neliö 12 gallonaa beige

Varastossa
Tuote: AE8WZX Malli: 6GAJ8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€130.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstu roskakoriin
Koko12 gal.
VäriBeige
container TyyppiAstua
Syvyys15.75 "
Suorittaa loppuunTasoita
Korkeus24.5 "
Sisällä ulkonasisä-
Pituus16.25 "
MateriaaliMuovi
AsennustyyliVapaasti seisova
ShapeNeliö
Suunnittelusaranoitu
Yläosasaranoitu
Leveys16.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.915
Laivan korkeus (cm)61.72
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)40.89
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeKokoVäriSuunnitteluYläosaLeveysHalkaisijaSuorittaa loppuunHinta
TOUGH GUY 6ZCL0 Step On Container ruostumaton teräs 2 1/2 gallonaa | AF2YMZ 6ZCL0Pyöreä2.5 gal.SatiiniItsesulkeutuvaItsesulkeutuminen10 1 / 5 "10.187 "matta€121.10
TOUGH GUY 6ZCL1 Step On Container ruostumaton teräs 8 gallonaa | AF2YNA 6ZCL1Pyöreä8 gal.SatiiniItsesulkeutuvaItsesulkeutuminen13 2 / 5 "13.375 "matta€268.72
TOUGH GUY 6ZCL2 Step On Container ruostumaton teräs 13 gallona | AF2YNB 6ZCL2Pyöreä13 gal.SatiiniItsesulkeutuvaItsesulkeutuminen16 "16 "matta€313.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6GAJ8 Astu roskakoriin, neliö 12 gallonaa beige
€130.95 / yksikkö