TOUGH GUY 6ZCL2 Step On Container ruostumatonta terästä 13 gallonaa

Varastossa
Tuote: AF2YNB Malli: 6ZCL2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€313.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstu roskakoriin
Koko13 gal.
VäriSatiini
container TyyppiAstua
Halkaisija16 "
Suorittaa loppuunmatta
Korkeus27.75 "
Sisällä ulkonasisä-
Pituus18 "
MateriaaliRuostumaton teräs / muovi
ShapePyöreä
SuunnitteluItsesulkeutuva
YläosaItsesulkeutuminen
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8325
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi7323930080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeKokoVäriSuunnitteluYläosaLeveysHalkaisijaSuorittaa loppuunHinta
TOUGH GUY 6GAJ8 Astia roskakoriin Neliö 12 gallonaa beige | AE8WZX 6GAJ8Neliö12 gal.Beigesaranoitusaranoitu16.12 "-Tasoita€130.95
TOUGH GUY 6ZCL0 Step On Container ruostumaton teräs 2 1/2 gallonaa | AF2YMZ 6ZCL0Pyöreä2.5 gal.SatiiniItsesulkeutuvaItsesulkeutuminen10 1 / 5 "10.187 "matta€121.10
TOUGH GUY 6ZCL1 Step On Container ruostumaton teräs 8 gallonaa | AF2YNA 6ZCL1Pyöreä8 gal.SatiiniItsesulkeutuvaItsesulkeutuminen13 2 / 5 "13.375 "matta€268.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6ZCL2 Step On Container ruostumatonta terästä 13 gallonaa
€313.40 / yksikkö