TOUGH GUY 6ZCL1 Step On Container ruostumatonta terästä 8 gallonaa

Varastossa
Tuote: AF2YNA Malli: 6ZCL1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€294.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstu roskakoriin
Koko8 gal.
VäriSatiini
container TyyppiAstua
Halkaisija13.375 "
Suorittaa loppuunmatta
Korkeus27 "
Sisällä ulkonasisä-
Pituus14.75 "
MateriaaliRuostumaton teräs / muovi
ShapePyöreä
SuunnitteluItsesulkeutuva
YläosaItsesulkeutuminen
Leveys13 2 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2225
Laivan korkeus (cm)80.01
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)39.88
HS-koodi7323930080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeKokoVäriSuunnitteluYläosaLeveysHalkaisijaSuorittaa loppuunHinta
TOUGH GUY 6GAJ8 Astia roskakoriin Neliö 12 gallonaa beige | AE8WZX 6GAJ8Neliö12 gal.Beigesaranoitusaranoitu16.12 "-Tasoita€130.95
TOUGH GUY 6ZCL0 Step On Container ruostumaton teräs 2 1/2 gallonaa | AF2YMZ 6ZCL0Pyöreä2.5 gal.SatiiniItsesulkeutuvaItsesulkeutuminen10 1 / 5 "10.187 "matta€130.45
TOUGH GUY 6ZCL2 Step On Container ruostumaton teräs 13 gallona | AF2YNB 6ZCL2Pyöreä13 gal.SatiiniItsesulkeutuvaItsesulkeutuminen16 "16 "matta€318.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6ZCL1 Step On Container ruostumatonta terästä 8 gallonaa
€294.33 / yksikkö