SAFEWAY Hydraulinen pikaliitin, teräs, 1


Suodattaa
Rungon materiaali: Teräs , Liitäntätyyppi: FNPT , Suorittaa loppuun: tavallinen , Lukitusmekanismi: Työnnä vedä , Käyttölämpötila Alue: -40 - 250 astetta F , Tiivisteen materiaali: Buna N. , Temp. Alue: -40 - 250 F , langan koko: 1 "-11-1 / 2
TyyliMalliTiivistetyyppiKehon kokoVirtausnopeusTyyppiVenttiilin suunnittelueräPituusMax. PaineHinta (ei alv)
A
S25-8P
Vanki venttiili1"50 gpmLiitin (runko)kullanmuruHydraulinen kytkimen runko3 11 / 32 "3000 psi€125.78
B
S21-8P
Vanki venttiili1"50 gpmKytkimen pistoke (nänni)kullanmuruHydraulinen kytkinnippa-3000 psi€62.70
C
FFE495-6-1
Huuhtele kasvot1"26 gpmLiitin (runko)PutkimainenHydraulinen kytkimen runko3.875 "4000 psi€189.55
D
FFE491-6-1
Huuhtele kasvot1"26 gpmKytkimen pistoke (nänni)PutkimainenHydraulinen kytkinnippa-4000 psi€130.88
D
FFE491-8
Huuhtele kasvot1.25 "50 gpmKytkimen pistoke (nänni)PutkimainenHydraulinen kytkinnippa-3000 psi€200.00

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?