Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 6XMZ7 -suodatinpatruunasuodatin | AF2TFM

TOUGH GUY 6XMZ7 suodatinpatruunan suodatin

Varastossa
Tuote: AF2TFM Malli: 6XMZ7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
Bag TypeSelluloosa
Suodattimen tyyppiKasettisuodatin
Korkeus7"
Pituus6.75 "
Uudelleen käytettäväEi uudelleenkäytettävä
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUudelleen käytettäväHinta
TOUGH GUY 11C834 Suodatinpatruunan suodatin Hepa | AA2VDJ 11C834Uudelleen käytettävä€42.83
TOUGH GUY 6XMZ6 -suodatinpatruunasuodatin | AF2TFL 6XMZ6-€39.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6XMZ7 suodatinpatruunan suodatin
€30.67 / yksikkö