Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 6XMZ6 -suodatinpatruunasuodatin | AF2TFL

TOUGH GUY 6XMZ6 suodatinpatruunan suodatin

Varastossa
Tuote: AF2TFL Malli: 6XMZ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
Bag TypeSelluloosa
Suodattimen tyyppiKasettisuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUudelleen käytettäväHinta
TOUGH GUY 11C834 Suodatinpatruunan suodatin Hepa | AA2VDJ 11C834Uudelleen käytettävä€42.83
TOUGH GUY 6XMZ7 -suodatinpatruunasuodatin | AF2TFM 6XMZ7Ei uudelleenkäytettävä€30.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 6XMZ6 suodatinpatruunan suodatin
€39.02 / yksikkö