Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 11C834 Suodatinpatruunan suodatin Hepa | AA2VDJ

TOUGH GUY 11C834 Suodatinpatruuna Suodatin Hepa

Varastossa
Tuote: AA2VDJ Malli: 11C834

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
TehokkuusHEPA
Suodattimen tyyppiKasettisuodatin
Uudelleen käytettäväUudelleen käytettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUudelleen käytettäväHinta
TOUGH GUY 6XMZ6 -suodatinpatruunasuodatin | AF2TFL 6XMZ6-€39.02
TOUGH GUY 6XMZ7 -suodatinpatruunasuodatin | AF2TFM 6XMZ7Ei uudelleenkäytettävä€30.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 11C834 Suodatinpatruuna Suodatin Hepa
€42.83 / yksikkö