Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 35ZA72 Kontti Dolly | AH6FUE

TOUGH GUY 35ZA72 Container Dolly

Varastossa
Tuote: AH6FUE Malli: 35ZA72

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti Dolly
Pyörän koko2"
VäriMusta
Syvyys16 "
Korkeus5"
MateriaaliMuovi
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)40.39
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPyörän kokoSyvyysHalkaisijaSopii kontin kokoonKorkeusKantavuusMateriaaliHinta
TOUGH GUY 22N324 Kontti Dolly 5 Gallon Musta | AB6WCP 22N32412 "-12 "12 "5 gal.4"250 lbTeräs€284.38
TOUGH GUY 7708-90 Dolly 24 tuuman musta | AE8KQB 6DMX9 7708-90-3"-24 "32, 44 ja 55 gal.-300 lb-€167.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 35ZA72 Container Dolly
€2.90 / yksikkö