Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 22N324 Kontti Dolly 5 Gallon Musta | AB6WCP

TOUGH GUY 22N324 Container Dolly 5 Gallon Black

Varastossa
Tuote: AB6WCP Malli: 22N324

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€284.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti Dolly
VäriMusta
Syvyys12 "
Halkaisija12 "
Sopii kontin kokoon5 gal.
Korkeus4"
Pituus12 "
Kantavuus250 lb
MateriaaliTeräs
ShapePyöreä
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7225
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Konttien lukumäärä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPyörän kokoSyvyysHalkaisijaSopii kontin kokoonKorkeusKantavuusMateriaaliHinta
TOUGH GUY 7708-90 Dolly 24 tuuman musta | AE8KQB 6DMX9 7708-90-3"-24 "32, 44 ja 55 gal.-300 lb-€167.07
TOUGH GUY 35ZA72 Kontti Dolly | AH6FUE 35ZA7216 "2"16 "--5"-Muovi€2.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 22N324 Container Dolly 5 Gallon Black
€284.38 / yksikkö