TOUGH GUY 7708-90 Dolly 24 tuuman musta | AE8KQB 6DMX9

TOUGH GUY 7708-90 Container Dolly 24 tuuman musta

Varastossa
Tuote: AE8KQB Malli: 7708-90Ristiviite: 6DMX9

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€167.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti Dolly
Pyörän koko3"
VäriMusta
Halkaisija24 "
Sopii kontin kokoon32, 44 ja 55 gal.
Kantavuus300 lb
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0375
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)60.71
Laivan leveys (cm)60.71
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Konttien lukumäärä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPyörän kokoSyvyysHalkaisijaSopii kontin kokoonKorkeusKantavuusMateriaaliHinta
TOUGH GUY 22N324 Kontti Dolly 5 Gallon Musta | AB6WCP 22N32412 "-12 "12 "5 gal.4"250 lbTeräs€284.38
TOUGH GUY 35ZA72 Kontti Dolly | AH6FUE 35ZA7216 "2"16 "--5"-Muovi€2.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 7708-90 Container Dolly 24 tuuman musta
€167.07 / yksikkö