TOUGH GUY 2ELE3 Lasikuitu jatkokahva 6 jalkaa AB9PTK

TOUGH GUY 2ELE3 lasikuituinen jatkokahva 6 jalkaa

Tuote: AB9PTK Malli: 2ELE3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€42.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkotanko
Kahva Dia.1/4
Kokonaispituus72
TyyppiLasikuitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
TOUGH GUY 2ELE1 lasikuituinen jatkokahva 3 jalkaa | AB9PTH 2ELE1-€24.02
TOUGH GUY 2ELE2 Lasikuitu jatkokahva 4 jalkaa AB9PTJ 2ELE248€25.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2ELE3 lasikuituinen jatkokahva 6 jalkaa
€42.92 / yksikkö