Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2ELE2 Lasikuitu jatkokahva 4 jalkaa AB9PTJ

TOUGH GUY 2ELE2 lasikuituinen jatkokahva 4 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB9PTJ Malli: 2ELE2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkotanko
Kahva Dia.1/4
kahvan pituus4
Kokonaispituus48
TyyppiLasikuitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
TOUGH GUY 2ELE1 lasikuituinen jatkokahva 3 jalkaa | AB9PTH 2ELE1-€24.02
TOUGH GUY 2ELE3 Lasikuitu jatkokahva 6 jalkaa AB9PTK 2ELE372€42.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2ELE2 lasikuituinen jatkokahva 4 jalkaa
€25.40 / yksikkö