Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2ELE1 lasikuituinen jatkokahva 3 jalkaa | AB9PTH

TOUGH GUY 2ELE1 lasikuituinen jatkokahva 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB9PTH Malli: 2ELE1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkotanko
TyyppiLasikuitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
TOUGH GUY 2ELE2 Lasikuitu jatkokahva 4 jalkaa AB9PTJ 2ELE248€25.40
TOUGH GUY 2ELE3 Lasikuitu jatkokahva 6 jalkaa AB9PTK 2ELE372€42.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2ELE1 lasikuituinen jatkokahva 3 jalkaa
€24.02 / yksikkö