NIBCO Sovitin C x M, Wrot


Suodattaa
Rungon materiaali: Wrot Kupari , Liitäntätyyppi: C x MNPT , Temp. Alue: -20 - 400 astetta F
TyyliMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoPutken kokoHinta (ei alv)
A
604 3
317 psi @ 100 astetta F3-1 / 8 "x 3"3"3"€108.52
A
604 21 / 2
336 psi @ 100 astetta F2-5/8" x 2-1/2"2.5 "2.5 "€93.00
A
604 1 1 / 2
408 psi @ 100 astetta F1-5/8" x 1-1/2"1.5 "1.5 "€19.50
A
604 11 / 4
439 psi @ 100 astetta F1-3/8" x 1-1/4"1.25 "1.25 "€25.70
A
604 1
494 psi @ 100 astetta F1-1 / 8 "x 1"1"1"€10.91
A
604 3 / 4
582 psi @ 100 astetta F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "3 / 4 "€6.04
A
604 1 / 2
722 psi @ 100 astetta F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "€2.64
A
604 3 / 8
779 psi @ 100 astetta F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "3 / 8 "€6.09
A
604 1 / 4
912 psi @ 100 astetta F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "1 / 4 "€11.81

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?