Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1YXC8 sementin viimeistelyharja musta 24 tuumaa | AB4MHE

TOUGH GUY 1YXC8 sementtinen viimeistelyharja, musta 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4MHE Malli: 1YXC8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSementin viimeistelyharja
rakentaminenPuu
Kierteen koko3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)14
Laivan pituus (cm)61.72
Laivan leveys (cm)2.59
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaLK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Musta, polypropeeni

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TOUGH GUY 1YXC9 sementin viimeistelyharja musta 24 tuumaa | AB4MHF 1YXC9€35.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1YXC8 sementtinen viimeistelyharja, musta 24 tuumaa
€23.76 / yksikkö