TRIPP LITE OMNISMART350HG -sairaala Grade Ups 330va 225w 120vac 1ph | AD2NHM 3RY95

TRIPP LITE OMNISMART350HG Hospital Grade Ups 330va 225w 120vac 1ph

Varastossa
Tuote: AD2NHM Malli: OMNISMART350HGRistiviite: 3RY95

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,077.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSairaalalaatuinen UPS
Varmuuskopiointiaika (puoli / täysi kuorma)46 min. 18 min.
Johdon pituus6ft.
Syvyys7.2 "
Näytön tyyppiLED
Korkeus10.7 "
Hz60
Tuloliitäntä6 jalkaa johto NEMA 5-15P-HG -liittimellä
Tulovirta2.3A
Tulojännite120 VAC
AsennusTorni / seinä
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä(4) 5-15R-HG
Pistorasian tyyppi(4) UPS / ylijännite
Lähtöjännite120 VAC
Vaihe1
PortitDB9 Sarja
Power Rating330VA
Siirtoaika2 - 4 ms
UPS-tyyppiLääketieteellinen arvosana
VA-luokitus330VA
Watts225W
Leveys5.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)35.31
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8504407012
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen jännitteen säätö (Kyllä)
    • Faksi- / modeemilinjan suojaus (ei)
    • Erityisominaisuudet: Lääketieteellinen UPS-suojaus sisäänrakennetulla vuorovaikutteisella jännitteen säätelyllä, Poweralert-ohjelmisto mahdollistaa täydellisen UPS-valvonnan ja turvallisen valvomaton järjestelmän sammuttamisen, sairaalatason pistokkeet ja pistorasiat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-pistokkeen määrityksetJohdon pituusSyvyysNEMA-vastaanottimen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräPistorasian tyyppiLähtöjännitePortitHinta
TRIPP LITE HCRK Mobile Power Retrofit -sarja 750va 300w 1ph | AC2HJR 2KGF5 HCRK5-15P10ft.3.5 "5-15R(3) 5-15R-HG(3) Ylijännite120 VACUSB-tiedonsiirtoportti€2,897.62
TRIPP LITE SMART1200XLHG -sairaalaluokka 1kva 750w 120vac 1ph | AD2NHL 3RY93 SMART1200XLHG5-15P6ft.9"5-15R(4) 5 - 15R(4) UPS / ylijännite115 / 120 VACDB9-sarja, USB-tiedonsiirtoportti€1,980.55
TRIPP LITE SMART 700 HG UPS -järjestelmä, vuorovaikutteinen, 120 VAC, 5.5 ampeeria, 450 W, 60 HZ | AE4CXN 5JK37 SMART 700 HG5-15P6ft.9"5-15R(4) 5 - 15R(4) UPS / ylijännite115 / 120 VACDB9-sarja, USB-tiedonsiirtoportti€1,643.71
TRIPP LITE SMX1200XLHG UPS -järjestelmän lääketieteellinen torni 1kVA | AH6VRD 36HW22 SMX1200XLHGC14Ei johtoa9.1 "C136UPS / ylijännite220/230/240 VACUSB, DB9-sarja€1,803.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE OMNISMART350HG Hospital Grade Ups 330va 225w 120vac 1ph
€1,077.54 / yksikkö