Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1YXC9 sementin viimeistelyharja musta 24 tuumaa | AB4MHF

TOUGH GUY 1YXC9 sementtinen viimeistelyharja, musta 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4MHF Malli: 1YXC9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSementin viimeistelyharja
rakentaminenPuu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)14
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)2.59
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TOUGH GUY 1YXC8 sementin viimeistelyharja musta 24 tuumaa | AB4MHE 1YXC8€23.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1YXC9 sementtinen viimeistelyharja, musta 24 tuumaa
€35.25 / yksikkö