Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORK DZS100BP Elektroninen ajastin Tähtitieteellinen / prog 1 Chan 365day Dpdt | AD8EUD 4JNG8

TORK DZS100BP elektroninen ajastin astronominen/ohjelma 1 Chan 365day Dpdt

Varastossa
Tuote: AD8EUD Malli: DZS100BPRistiviite: 4JNG8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€969.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ajastin
Ampeeria30
Varmuuskopiointiaika7 Days
VäriRusketus
YhteydenottolomakeDPDT
Syvyys4-1 / 2 "
LiiteNoryl sisä- / ulkotiloissa
Korkeus9.125 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Pituus9.125 "
Maks. Päälle / pois-jaksot99 Tähtitieteellinen, offset 299
Maks. Ajan asetus365 Days
Min. Ajan asetus1 min.
Asennuspinta
NEMA-luokitus3R
Kanavien lukumäärä1
Napojen lukumäärä2
Pulssitapahtumien määrä99
Käyttölämpötila.-40 - 158 F
Toimintatila365 Days
Pulssin kesto1 - 99 sek.
TyyppiTähtitieteellinen / ohjelmoitava
Jännite120-277
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.88
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Toimitettu muistimoduuli helppoon kopiointiin ja aikataulun siirtämiseen DZS-sarjan yksiköiden välillä, kondensaattori pysyvään aikataulun säilyttämiseen, lukitsin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila.AmpeeriaSyvyysToimintatilaTyyppiLeveysLiiteKorkeusHinta
TORK DGS100A Elektroninen ajastin, ohjelmoitava Dpdt 120 / 277v | AC4WZD 31A067 DGS100A-31 astetta F - +131 astetta F204.5 "7 DaysOhjelmoitava5"Noryl sisä- / ulkotiloissa10 "€640.11
TORK DGU100A-Y Ohjelmoitava ajastin Dpdt 120 / 277v | AC4WZF 31A069 DGU100A-Y-31 astetta F - +131 astetta F203.75 "7 DaysOhjelmoitava4"Metalli sisätiloissa9.75 "€846.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORK DZS100BP elektroninen ajastin astronominen/ohjelma 1 Chan 365day Dpdt
€969.62 / yksikkö