Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORK DGU100A-Y Ohjelmoitava ajastin Dpdt 120 / 277v | AC4WZF 31A069

TORK DGU100A-Y elektroninen ajastin ohjelmoitava Dpdt 120/277v

Varastossa
Tuote: AC4WZF Malli: DGU100A-YRistiviite: 31A069

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€846.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ajastin
Ampeeria20
Varmuuskopiointiaika7 Days
VäriRusketus
YhteydenottolomakeDPDT
Syvyys3.75 "
Näytön korkeus9.75 sisään.
Näytön leveys4 sisään.
LiiteMetalli sisätiloissa
Korkeus9.75 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Pituus5.75 "
Maks. Päälle / pois-jaksot28
Maks. Ajan asetus7 Days
Min. Ajan asetus1 min.
Asennuspinta
NEMA-luokitus1
Kanavien lukumäärä1
Napojen lukumäärä2
Pulssitapahtumien määrä56
Käyttölämpötila.-31 astetta F - +131 astetta F
Toimintatila7 Days
TyyppiOhjelmoitava
Jännite120-277
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.38
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Hyväksyy valokuvatunnistimen (EPC-A) tai kytkintulon, lukittava hasp

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila.AmpeeriaSyvyysToimintatilaTyyppiLeveysLiiteKorkeusHinta
TORK DGS100A Elektroninen ajastin, ohjelmoitava Dpdt 120 / 277v | AC4WZD 31A067 DGS100A-31 astetta F - +131 astetta F204.5 "7 DaysOhjelmoitava5"Noryl sisä- / ulkotiloissa10 "€640.11
TORK DZS100BP Elektroninen ajastin Tähtitieteellinen / prog 1 Chan 365day Dpdt | AD8EUD 4JNG8 DZS100BP-40 - 158 F304-1 / 2 "365 DaysTähtitieteellinen / ohjelmoitava5"Noryl sisä- / ulkotiloissa9.125 "€969.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORK DGU100A-Y elektroninen ajastin ohjelmoitava Dpdt 120/277v
€846.05 / yksikkö