Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORK DGS100A Elektroninen ajastin, ohjelmoitava Dpdt 120 / 277v | AC4WZD 31A067

TORK DGS100A Elektroninen ajastin Ohjelmoitava Dpdt 120/277v

Varastossa
Tuote: AC4WZD Malli: DGS100ARistiviite: 31A067

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€627.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ajastin
Ampeeria20
Varmuuskopiointiaika7 Days
VäriRusketus
YhteydenottolomakeDPDT
Syvyys4.5 "
Näytön korkeus10 sisään.
Näytön leveys5 sisään.
LiiteNoryl sisä- / ulkotiloissa
Korkeus10 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Pituus6"
Maks. Päälle / pois-jaksot28
Maks. Ajan asetus7 Days
Min. Ajan asetus1 min.
Asennuspinta
NEMA-luokitus3R
Kanavien lukumäärä1
Napojen lukumäärä2
Pulssitapahtumien määrä56
Käyttölämpötila.-31 astetta F - +131 astetta F
Toimintatila7 Days
Pulssin kesto1 sekunti. 24 tuntiin.
TyyppiOhjelmoitava
Jännite120-277
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Voi käyttää signaloinnin ajastimena, lukittavana olevana

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila.AmpeeriaSyvyysToimintatilaTyyppiLeveysLiiteKorkeusHinta
TORK DGU100A-Y Ohjelmoitava ajastin Dpdt 120 / 277v | AC4WZF 31A069 DGU100A-Y-31 astetta F - +131 astetta F203.75 "7 DaysOhjelmoitava4"Metalli sisätiloissa9.75 "€719.68
TORK DZS100BP Elektroninen ajastin Tähtitieteellinen / prog 1 Chan 365day Dpdt | AD8EUD 4JNG8 DZS100BP-40 - 158 F304-1 / 2 "365 DaysTähtitieteellinen / ohjelmoitava5"Noryl sisä- / ulkotiloissa9.125 "€793.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORK DGS100A Elektroninen ajastin Ohjelmoitava Dpdt 120/277v
€627.85 / yksikkö