Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORK DWZ100B Elektroninen ajastin Tähtitieteellinen / prog 1 Chan 7day Spdt AD8EUG 4JNH3

TORK DWZ100B Elektroninen ajastin Astronomia/ohjelma 1 Chan 7day Spdt

Varastossa
Tuote: AD8EUG Malli: DWZ100BRistiviite: 4JNH3
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
€665.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ajastin
Ampeeria20
Varmuuskopiointiaika7 Days
VäriRusketus
YhteydenottolomakeSPDT
Syvyys4-1 / 2 "
LiiteNoryl sisä- / ulkotiloissa
Korkeus9.125 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Pituus9.125 "
Maks. Päälle / pois-jaksot99 Tähtitieteellinen, offset 299
Maks. Ajan asetus7 päivää / 365 päivää
Min. Ajan asetus1 min.
Asennuspinta
NEMA-luokitus3R
Kanavien lukumäärä1
Napojen lukumäärä1
Pulssitapahtumien määrä99
Käyttölämpötila.-40 - 158 F
Toimintatila7 Days
Pulssin kesto1 - 99 sek.
TyyppiTähtitieteellinen / ohjelmoitava
Jännite120-277
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kondensaattori pysyvän aikataulun säilyttämistä varten, Haspin lukitseminen, Lomien ennakointiaikataulu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila.AmpeeriaSyvyysToimintatilaTyyppiLeveysLiiteKorkeusHinta
TORK DGLC200A-NC Elektroninen ajastin Spdt 120 / 277v | AC4WZH 31A071 DGLC200A-NC-31 astetta F - +131 astetta F204.5 "7 DaysOhjelmoitava5"Noryl sisä- / ulkotiloissa10 "€1,063.94
TORK EWZ120 Elektroninen ajastin Astronomic / prog Spdt 120-277v 7. Päivä | AD8EUB 4JNF6 EWZ120-40 - 149 F303-1 / 16 "7 DaysTähtitieteellinen / ohjelmoitava5 1 / 16 "Muovi sisä- / ulkotiloissa8 5 / 16 "€344.52
TORK DZS200BP Elektroninen ajastin Tähtitieteellinen / prog 2 Chan 365day Spdt | AD8EUE 4JNG9 DZS200BP-40 - 158 F304-1 / 2 "365 DaysTähtitieteellinen / ohjelmoitava5"Noryl sisä- / ulkotiloissa9.125 "€1,085.98
TORK DZS400BP Elektroninen ajastin Tähtitieteellinen / prog 4 Chan 365day Spdt | AD8EUF 4JNH1 DZS400BP-40 - 158 F204-1 / 2 "365 DaysTähtitieteellinen / ohjelmoitava5"Noryl sisä- / ulkotiloissa9.125 "€1,911.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORK DWZ100B Elektroninen ajastin Astronomia/ohjelma 1 Chan 7day Spdt
€665.12 / yksikkö