DAYTON Katto-ristikkosuljin


Suodattaa
Terän materiaali: Valkoinen maalattu alumiini , Laipan leveys: 1.5 " , Kehyksen syvyys: 1.593 , Materiaali: Puristettu alumiinirunko ja G-90 sinkitty raidetanko , Max. Nopeus: 1500 fpm , Asennusreiän koko: 3 / 16 " , Asennusasento: Vaakasuora , Tyyppi: Painovoimainen, yksi paneeli
TyyliMalliVapaa aluePituusAvaaminen vaaditaanLeveysHinta (ei alv)
A
3HHR6
4.652 Neliö-Ft.32 "30 L x 24 W26 "€246.62
A
3HHR7
5.162 Neliö-Ft.35 "33 L x 30 W32 "€325.07
A
3HHR9
6.523 Neliö-Ft.43 "41 L x 30 W32 "€400.21
A
3HHR8
8.168 Neliö-Ft.42 "40 L x 38 W40 "€450.90

Katto-ristikkosuljin

Daytonin kattoikkunaluukut sovitetaan kattoaukkoon käytettäväksi koko talon tuulettimien kanssa. Näissä ikkunaluukkuissa on alumiiniset terät, joiden etureunassa on uloketiiviste hiljaisen toiminnan takaamiseksi, ja molemmissa päissä on raidetangot, jotka takaavat tasaisen aukon, kun ylipainetta käytetään tilan tuulettamiseksi kunnolla. Niissä on galvanoitu teräsrakenne ja valmiiksi rei'itetyt asennusreiät asennuksen helpottamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä kattoristikkokaihtimia, saatavilla 32, 35, 42 ja 43 tuuman pituuksina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?