Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORK DZS200BP Elektroninen ajastin Tähtitieteellinen / prog 2 Chan 365day Spdt | AD8EUE 4JNG9

TORK DZS200BP elektroninen ajastin astronominen/ohjelma 2-kanavainen 365 päivän spdt

Varastossa
Tuote: AD8EUE Malli: DZS200BPRistiviite: 4JNG9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,264.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ajastin
Ampeeria30
Varmuuskopiointiaika7 Days
VäriRusketus
YhteydenottolomakeSPDT
Syvyys4-1 / 2 "
LiiteNoryl sisä- / ulkotiloissa
Korkeus9.125 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Pituus9.125 "
Maks. Päälle / pois-jaksot99 Tähtitieteellinen, offset 299
Maks. Ajan asetus365 Days
Min. Ajan asetus1 min.
Asennuspinta
NEMA-luokitus3R
Kanavien lukumäärä2
Napojen lukumäärä1
Pulssitapahtumien määrä99
Käyttölämpötila.-40 - 158 F
Toimintatila365 Days
Pulssin kesto1 - 99 sek.
TyyppiTähtitieteellinen / ohjelmoitava
Jännite120-277
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.88
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Toimitettu muistimoduuli helppoon kopiointiin ja aikataulun siirtämiseen DZS-sarjan yksiköiden välillä, kondensaattori pysyvään aikataulun säilyttämiseen, lukitsin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila.AmpeeriaSyvyysToimintatilaTyyppiLeveysLiiteKorkeusHinta
TORK DGLC200A-NC Elektroninen ajastin Spdt 120 / 277v | AC4WZH 31A071 DGLC200A-NC-31 astetta F - +131 astetta F204.5 "7 DaysOhjelmoitava5"Noryl sisä- / ulkotiloissa10 "€1,250.75
TORK EWZ120 Elektroninen ajastin Astronomic / prog Spdt 120-277v 7. Päivä | AD8EUB 4JNF6 EWZ120-40 - 149 F303-1 / 16 "7 DaysTähtitieteellinen / ohjelmoitava5 1 / 16 "Muovi sisä- / ulkotiloissa8 5 / 16 "€417.14
TORK DZS400BP Elektroninen ajastin Tähtitieteellinen / prog 4 Chan 365day Spdt | AD8EUF 4JNH1 DZS400BP-40 - 158 F204-1 / 2 "365 DaysTähtitieteellinen / ohjelmoitava5"Noryl sisä- / ulkotiloissa9.125 "€2,305.04
TORK DWZ100B Elektroninen ajastin Tähtitieteellinen / prog 1 Chan 7day Spdt AD8EUG 4JNH3 DWZ100B-40 - 158 F204-1 / 2 "7 DaysTähtitieteellinen / ohjelmoitava5"Noryl sisä- / ulkotiloissa9.125 "€762.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORK DZS200BP elektroninen ajastin astronominen/ohjelma 2-kanavainen 365 päivän spdt
€1,264.38 / yksikkö