TITAN FASTENERS WWG16METLNGR kuusikulmainen lukkomutteri, sinkki, 16 kokoa, 930 kpl | AD7LDL 4FAC6

TITAN FASTENERS WWG16METLNGR kuusiokolomutterivalikoima, sinkki, 16 kokoa, 930 kappaletta

Varastossa
Tuote: AD7LDL Malli: WWG16METLNGRRistiviite: 4FAC6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€717.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex-lukkomutterivalikoima
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä930
Kokojen lukumäärä16
TyyppiNailon insertti, metrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.16
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN FASTENERS WWG16METLNGR kuusiokolomutterivalikoima, sinkki, 16 kokoa, 930 kappaletta
€717.71 / yksikkö