TITAN FASTENERS

Vuodesta 1963 lähtien Titan on valmistanut pultteja, muttereita ja aluslevyjä auto-, rakennus- ja ilmailuteollisuudelle. Brändi, jonka pääkonttori sijaitsee Nashvillessä, Yhdysvalloissa, valmistaa muttereita, muttereita, ruuveja, kuusiokantaruuveja ja tarvikkeita. Lue lisää

Suodattaa

Kiinnittimet

Tietoja TITAN FASTENERS

Brändin laaja valikoima sisältää mutterivalikoimat, kuusiokantaruuvit, kuusiomutterit, onttoseinä- ja seinälevyankkurit. Titan teräsmutterivalikoima sinkki-/kromipinnoitettu pinta, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla. Nämä Titan-kiinnitystuotteet ovat saatavilla Grade 2 / 5 / 8 -versioina käyttäjän vaatimusten mukaan. Brändin kiinnikkeet tarjoavat sinkittyä pintakäsittelyä korroosionkestävyyteen ja Rockwell C24-C32 -kovuutta rakenteen jäykkyyden parantamiseksi. Ne on valmistettu teräksestä ja mitataan keisarillisen järjestelmän mukaan.

Harkittavia asioita

Lähetys

Nämä Titan-kiinnitystuotteet ovat kooltaan pieniä. Ne vaativat huolellisen pakkaamisen, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka kiristän Titan-kiinnikkeet?

  • Tunnista kiinnikkeen tyyppi.
  • Valitse oikea työkalu.
  • Aseta työkalu kunnolla paikalleen.
  • Käännä myötäpäivään kiristääksesi.
  • Tarkista oikea tiiviys.

Onko Raptor Supplies tarjoatko Titan-ankkureita esineiden kiinnittämiseen seinille?

Kyllä, asiakkaat, jotka etsivät ankkureita esineiden pitämiseen seinillä / seinälaudoilla, voivat valita Titanin seinä- ja seinälevyankkurit. Nämä Titan-tuotteet ovat 1 tuuman pituisia, ja niissä on muovirakenne kestävyyden ja joustavuuden takaamiseksi, kun ne asetetaan karkeiden pintojen sisään. Nämä kartiomaiset ankkurit ovat sovitettavissa Titan-ruuvikokojen 10 ja 12 kanssa.

Mitä eroa on kuusiokantaruuvien ja yleiskäyttöisten kantaruuvien välillä?

Kuusiokirruuveissa on kuusisivuinen pää, mikä mahdollistaa paremman vääntömomentin käytön, mikä tekee niistä ihanteellisia suuria vääntömomentteja vaativiin sovelluksiin teollisuudessa, kuten rakennus- ja koneteollisuudessa. Yleiskäyttöisissä kantaruuveissa on yksinkertaisemmat päät, mikä tekee niistä monipuolisia jokapäiväisiin tehtäviin huonekalujen kokoonpanossa ja tee-se-itse-projekteissa, joissa tarkka vääntömomentti ei ole niin kriittinen.

Yksinomaiset tuotemerkit