DAYTON 1LPN8 Vaihdemoottori 2 kierrosta minuutissa Tefc 115v | AB2EXL

DAYTON 1LPN8 AC vaihdemoottori 2 rpm Tefc 115v

Varastossa
Tuote: AB2EXL Malli: 1LPN8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€621.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
LaakeritHuokoinen pronssiholkki kotelossa, pallo moottorissa
LiiteTEFC
Suorittaa loppuunmaalaamaton
Täyden kuorman ampeerit1.6
Vaihteistokotelon materiaaliPainevalettu sinkki
VaihdemateriaaliAsetyyli / teräs
Vaihteisto750:1
GearsAsetyyli / teräs
KoteloPainevalettu sinkki
Hz60
Syötä HP1/20
EristysluokkaB
Kiilauran koko# 605 Woodruff-avain
Pituus vähemmän akselia7.5 "
VoiteluRasva täytetty
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti113 tuumaa - lb
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM2
Ylikuormitettu kuorma150 lb
Vaihe1
Käännettävä akselilähtöEi
KiertoCW
Kierroslukualue0 ja 15
TiivisteetHuulityyppi lähtöakselilla
AkseliYksi lähtö
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausEi eristetty
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.13
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8501404020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

AC-vaihdemoottorit tarjoavat riittävän voiman hissien, lääketieteellisten pöytien, tunkkien ja robottien käyttämiseen. Niitä löytyy kuorma-autojen sähkövinsseistä, tuulilasinpyyhkimien moottoreista, sähkökäyttöisistä istuimista ja sähkötoimisista ikkunoista. Dayton 1LPN8 AC -vaihdemoottori on ihanteellinen kiinteän tai vaihtelevan nopeuden säätösovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Dayton 1LPN8 -vaihdemoottori, jossa on myötäpäivään käännetty ulostuloakseli, joka tuottaa vääntömomentin jopa 113 tuumaa-lb.
  • Moottorissa oleva pallo kuljettaa virtaa säteittäisesti sisä- ja ulkoratojen välillä ja tuottaa ympyräliikettä.
  • Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen kotelo, joka estää vapaan ilmanvaihdon rungon sisä- ja ulkopuolella.
  • Soveltuu kaikkiin asentoon asennukseen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • CSA
  • UL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihdemateriaaliLaakeritJarruVaihteistoVaihteen tyyppiGearsKoteloKoteloHinta
DAYTON 1LNF7 Vaihdemoottori 4 r / min auki 115v | AB2EMY 1LNF7Sintrattu teräsNeula kannessa, huokoinen holkki moottorissa-762:1KannustaaSpur / sintrattu teräsPainevalettu sinkki-€155.10
DAYTON 1LNF8 Vaihdemoottori 6 r / min auki 115v | AB2EMZ 1LNF8Sintrattu teräsNeula kannessa, huokoinen holkki moottorissa-529:1KannustaaSpur / sintrattu teräsPainevalettu sinkki-€166.69
DAYTON 1LNF9 Vaihdemoottori 26 r / min auki 115v | AB2ENA 1LNF9Sintrattu teräsNeula kannessa, huokoinen holkki moottorissa-126:1KannustaaSpur / sintrattu teräsPainevalettu sinkki-€170.11
DAYTON 1LNG1 Vaihdemoottori 52 rpm auki 115v | AB2ENB 1 LNG1Sintrattu teräsNeula kannessa, huokoinen holkki moottorissa-63:1KannustaaSpur / sintrattu teräsPainevalettu sinkki-€165.94
DAYTON 1LNG2 Vaihdemoottori 1 kierrosta minuutissa auki 115v | AB2ENC 1 LNG2Sintrattu teräsNeula kannessa, huokoinen holkki moottorissa-2976:1KannustaaSpur / sintrattu teräsPainevalettu sinkki-€166.36
DAYTON 1LPL2 Vaihdemoottori 60 r / min auki 115v | AB2EWV 1LPL2Asetyyli / teräsHuokoinen pronssiholkki kotelossa, pallo moottorissaLevy27:1-Asetyyli / teräsPainevalettu sinkki-€676.33
DAYTON 1LPL6 Vaihdemoottori 60 r / min auki 115v | AB2EWZ 1LPL6Asetyyli / teräsHuokoinen pronssiholkki kotelossa, pallo moottorissa-27:1-Asetyyli / teräsPainevalettu sinkki-€586.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1LPN8 AC vaihdemoottori 2 rpm Tefc 115v
€621.35 / yksikkö