INTERMATIC Tuntimittari 24vac 60 Hz -asennus


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: -40 - 160 astetta F , Näytön tyyppi: sähkömekaaninen , Näyttöyksiköt: Tunnit ja sadat , Hz: 60 , Materiaali: Muovi , NEMA-luokitus: IP20 , Numeroiden määrä: 7 , Nollaustyyppi: Ei voi nollata , Temp. Alue: -40 - 160 astetta F , Ajastinalue: 0 ja 99,999.99 , Jännite: 24 VAC , Leveys: 568677 "
TyyliMalliSyvyysPituusPäätteen tyyppiHinta (ei alv)
A
UWZ48E-24U
1.65 "1.93 "1/4 "lapio- ja ruuvikiinnike€109.31
B
UWZ48V-24U
2.36 "2.44 "Ruuvi€123.17

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?