TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM-SH Venturi-ilmapuhallin, 16.75 tuuman pohjan halkaisija, 1 tuuman NPT-koko | CD4CUX

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM-SH Venturi-ilmapuhallin, 16.75 tuuman pohjan halkaisija, 1 tuuman NPT-koko

Varastossa
Tuote: CD4CUX Malli: TX-10AM-SH

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,858.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenturi Style Pneumaattinen ilmapuhallin
Ilmankulutus252 CFM
Ilmavirta7304 CFM
Ilmansuodatin1"
Ilmanpaine80 Psi
Pulttiympyrän halkaisija.15.5 "
Sisällä Dia.10 "
MateriaaliRuostumaton sarvi
Dia ulkopuolella.16.75 "
Kokonaispituus48 "
Paikan dia.1"
Yläkuva.15.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Texas Pneumatic Tools TX-10AM-SH ilmansiirtokone, joka soveltuu ilman puhaltamiseen ahtaisiin tiloihin savujen/jäähdytyskoneiden annostelemiseksi vaarallisilla alueilla, jalostamoissa, kemiantehtaissa ja telakoilla
    • Siinä on kevyt alumiinijalusta ja ruostumattomasta metallilevystä valmistettu sarvi kulutuskestävyyttä ja iskunkestävyyttä varten
    • Mallit, joissa on teräs sarvirakenne Texas Pneumatic Tools TX-10AM myös saatavilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusIlmavirtaIlmansuodatinHinta
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM Venturi-ilmapuhallin, paineilma/höyrysyöttömateriaali | CD4CUU TX-10134 CFM4898 CFM1"€1,507.22
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM-NP Venturi-ilmapuhallin, nikkelipinnoitettu pohja, integroitu kahva | CD4CUV TX-10AM-NP134 CFM4898 CFM1"€2,064.68
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM-P Venturi-ilmapuhallin, paineilma/höyrysyöttömateriaali | CD4CUW TX-10AM-P189 CFM6182 CFM1"€1,507.22
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-2AM Venturi-puhallin, 40 CFM paineilman sisääntulo, 2 tuuman ulostulo | CD4CVB TX-2---€481.76
Tarjouspyyntö
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-3AM Venturi Air Mover, 32 tuuman pituus, 7.25 tuuman pohjan halkaisija | CD4CVE TX-321 CFM1017 CFM1 / 2 "€506.55
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-3AM-P Ilmapuhallin, 32 tuuman pituus, 1/2 tuuman NPT, sisäänrakennettu kahva | CD4CVF TX-3AM-P31 CFM1135 CFM1 / 2 "€506.55
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-3AM-SH Venturi-ilmapuhallin, 7.25 tuuman pohjan halkaisija, 1/2 tuuman NPT | CD4CVG TX-3AM-SH41 CFM1308 CFM1 / 2 "€674.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM-SH Venturi-ilmapuhallin, 16.75 tuuman pohjan halkaisija, 1 tuuman NPT-koko
€1,858.21 / yksikkö