TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-3AM-P Ilmapuhallin, 32 tuuman pituus, 1/2 tuuman NPT, sisäänrakennettu kahva | CD4CVF

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-3AM-P ilmanpuhallin, 32 tuuman pituus, 1/2 tuuman NPT, sisäänrakennettu kahva

Varastossa
Tuote: CD4CVF Malli: TX-3AM-P

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€506.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenturi Style Pneumaattinen ilmapuhallin
Ilmankulutus31 CFM
Ilmavirta1135 CFM
Ilmansuodatin1 / 2 "
Ilmanpaine60 Psi
Pulttiympyrän halkaisija.6.75 "
Sisällä Dia.3"
MateriaaliPolyuretaanisarvi
Dia ulkopuolella.7.25 "
Kokonaispituus32 "
Paikan dia.0.38 "
Yläkuva.7.0 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7253
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Texas Pneumatic Tools TX-3AM-P ilmansiirtokone, joka on ihanteellinen teollisuuden koneiden jäähdyttämiseen, savujen hajottamiseen ja ahtaiden tilojen tuulettamiseen jalostamoissa ja kaivojen puhdistustoiminnoissa
    • Puristus- ja kolhukestävä polymeeritorvi iskunkestävyyden ja pitkäaikaisen kestävyyden takaamiseksi
    • Samanlainen malli terässarvalla (Texas Pneumaattiset työkalut TX-10AM) myös saatavilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusIlmavirtaIlmansuodatinHinta
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM Venturi-ilmapuhallin, paineilma/höyrysyöttömateriaali | CD4CUU TX-10134 CFM4898 CFM1"€1,507.22
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM-NP Venturi-ilmapuhallin, nikkelipinnoitettu pohja, integroitu kahva | CD4CUV TX-10AM-NP134 CFM4898 CFM1"€2,064.68
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM-P Venturi-ilmapuhallin, paineilma/höyrysyöttömateriaali | CD4CUW TX-10AM-P189 CFM6182 CFM1"€1,507.22
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM-SH Venturi-ilmapuhallin, 16.75 tuuman pohjan halkaisija, 1 tuuman NPT-koko | CD4CUX TX-10AM-SH252 CFM7304 CFM1"€1,858.21
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-2AM Venturi-puhallin, 40 CFM paineilman sisääntulo, 2 tuuman ulostulo | CD4CVB TX-2---€481.76
Tarjouspyyntö
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-3AM Venturi Air Mover, 32 tuuman pituus, 7.25 tuuman pohjan halkaisija | CD4CVE TX-321 CFM1017 CFM1 / 2 "€506.55
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-3AM-SH Venturi-ilmapuhallin, 7.25 tuuman pohjan halkaisija, 1/2 tuuman NPT | CD4CVG TX-3AM-SH41 CFM1308 CFM1 / 2 "€674.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-3AM-P ilmanpuhallin, 32 tuuman pituus, 1/2 tuuman NPT, sisäänrakennettu kahva
€506.55 / yksikkö