TEXAS PNEUMATIC TOOLS

Vuodesta 1977 lähtien Texas Pneumatic Tools on valmistanut ilmaliiketuotteita, nuolityökaluja ja tarvikkeita valmistus-, rakennus- ja teollisuussovelluksiin. Brändin pääkonttori sijaitsee Reaganissa, Texasissa, ja sen tuotevalikoimaan kuuluvat ilmatykit, pölynkerääjät, LED-seinäpakkaukset ja kannettavat puhaltimet. Lue lisää

Suodattaa

Pneumatiikka

Putkityöt

Kiinnittimet

LVI ja jäähdytys

Koneistus

Turvallisuus

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Voimansiirto

Tarvikkeet

Kiinnittimet

Sähkö-

Materiaalinkäsittely

Voitelu

Turvallisuus

Sähkötyökalut

Hydrauliikka

Siivous

Valaistus

Pneumatiikka Suodattaa

PaineilmakäsittelyKatso kaikki

PaineilmatyökalutKatso kaikki

  • Ilmapistoolien lisävarusteet

    Sisältää pyöreät jakoputkihäkit, pinoamiskonsolit, matoakselin kiinnittimet ja vaunupyörän ja säiliön tyyppiset jakotukit; soveltuu käytettäväksi ilmapistoolien kanssa

  • Air Hammer taltan kiinnikkeet

    Suunniteltu kiinnittämään litteät tai soikeat kaulataltat ja muut kiinnikkeet yhteensopivilla ilmavasaroilla. Nopea muutos takaa helpon ja sujuvan toiminnan. Vedä kaulus takaisin vain asentaaksesi tai poistaaksesi taltat

  • Neulan skaalaimet
  • Lyömäsoittimet
  • Kääntyvät liittimet

    Yhdistä yhteensopivat ilmaletkut ja -putket paineilmatyökalujen käytön parantamiseksi samalla kun ylläpidät optimaalista ilmavirtaa. Siinä on lämpökäsitelty rakenne, jossa on musta hapetettu pinta suojaamaan paljaiden pintojen hapettumisreaktioita vastaan. Sovita suoraan uros- tai naaraspuolisiin NPT-liitäntöihin

Tietoja TEXAS PNEUMATIC TOOLSista

Brändin laaja valikoima sisältää ilmakäyttöiset suljetun tilan tuulettimet ja puhaltimet, venturi- ja pneumaattiset puhaltimet, ilmapistoolit ja -tarvikkeet sekä puhallin- ja tuuletintarvikkeet. Texas pneumaattinen Venturi-ilmamoottorit helpottaa savujen turvallista leviämistä ja koneiden jäähdytystä rajoitetuissa ja vaarallisissa ympäristöissä, jalostamoissa, kemiantehtaissa ja telakoilla. Nämä puhaltimet on varustettu kestävällä terästorvella, joka vähentää kohonneita lämpötiloja, mikä takaa työntekijöiden mukavuuden ja turvallisuuden näissä haastavissa olosuhteissa. Brändin suihkukoneiden fanit käyttää paineilmalla yleisiin ilmanvaihtotarpeisiin. Ne poistavat tehokkaasti vaaralliset höyryt ja saastuneen ilman hitsauksen tai hiekkapuhalluksen aikana. Niiden painearvot vaihtelevat välillä 40–110 psi, ja niiden kehittynyt nelisiipirakenne tarjoaa paremman ilmavirran alhaisemmilla kierrosluvuilla. Näissä ilmakäyttöisissä työkaluissa on sähkökiillotetut ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuulettimen suojukset, T6-lentokoneiden alumiinivalut ja erittäin kestävä ilmatiiviste lisäävät kestävyyttä. Ne on varustettu ohjaussiiveillä, jotka optimoivat ilmavirran ja tehokkuuden.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Texas Pneumatic Toolsin MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Allegro Safety and Air Systems Internationalin tuotteisiin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Texas Pneumatic Tools -tuotteita.

Lähetys

Nämä Texas Pneumatic -tuotteet ovat pieniä ja suuria. Ne vaativat huolellisen pakkaamisen, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

Pneu-Light

Pneu-Light kulkee ilmalla ja on turvallista käyttää pienissä ja ahtaissa tiloissa. Se voidaan kytkeä ilmansyöttöön ja se alkaa loistaa. Tämä polttimo voi toimia ilmanpaineilla, jotka vaihtelevat välillä 40 - 120 lb per... Lue Lisaä 

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on suljetun tilan Venturi-puhaltimilla ja kannettavilla puhaltimilla?

Suljetun tilan venturi-puhaltimia käytetään suljetuissa tai ahtaissa tiloissa. He käyttävät ilmaa ottamaan ilmaa ympäröivästä ympäristöstä ja työntämään sen ulos voimakkaasti. Nämä puhaltimet ovat kompakteja ja tehokkaita, ja niitä käytetään tuuletukseen tai savunpoistoon ahtaissa tiloissa. Toisaalta kannettavat puhaltimet ovat monipuolisempia, eivätkä ne rajoitu ahtaisiin tiloihin. Ne on suunniteltu yleisempään ilmankiertoon ja jäähdytykseen, ja niitä on eri kokoisia ja tehoisia käyttötarkoituksen mukaan.

Kuinka puhdistan ja huoltan Texas Pneumatic -tuotteita?

  • Tarkasta säännöllisesti kulumisen, vaurioiden tai vuotojen varalta.
  • Pyyhi pinta puhtaalla liinalla poistaaksesi pölyn ja roskat.
  • Käytä paineilmaa mahdollisten jäännöshiukkasten poistamiseen tuotteen osista.
  • Voitele liikkuvat osat valmistajan suositusten mukaisesti sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
  • Säilytä kuivassa ja puhtaassa ympäristössä ruosteen ja korroosion estämiseksi.

Mitä eroa kuivausainekuivaimella ja yleiskäyttöisellä kuivausrummulla on?

Kuivausainekuivausrumpu ja yleiskuivain eroavat toisistaan ​​toiminnaltaan ja käyttökohteltaan. Kuivausainekuivain on suunniteltu poistamaan kosteutta paineilmasta käyttämällä kuivausaineita, mikä takaa poikkeuksellisen kuivan ilman herkissä sovelluksissa, kuten lääke- tai elintarviketeollisuudessa. Sitä vastoin yleiskäyttöinen kuivausrumpu on monipuolisempi ja soveltuu tyypillisiin teollisiin sovelluksiin, koska se poistaa tehokkaasti kosteutta, mutta ei samalla tiukalla tasolla kuin kuivausainekuivausrumpu.

Yksinomaiset tuotemerkit