TENNSCO ZB10-3618A-5D, pultiton hylly, 36 tuuman leveys x 18 tuuman syvyys x 120 tuuman korkeus | AH9AXX 39FN44

TENNSCO ZB10-3618A-5D Pultiton hyllyyksikkö 36 tuuman leveys x 18 tuumaa syvyys x 120 tuuman korkeus

Tuote: AH9AXX Malli: ZB10-3618A-5DRistiviite: 39FN44
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€324.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hyllylisäosa
Palkin kapasiteetti1000 lb
VäriHarmaa
Kansi materiaaliLastulevy
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunSähkötakki
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus120 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä5
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti1000 lb
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.095
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZB10-3618A-5D Pultiton hyllyyksikkö 36 tuuman leveys x 18 tuumaa syvyys x 120 tuuman korkeus
€324.99 / yksikkö