BENCHPRO RPB36120 + GSN Ergonominen työpöytä harmaa 120l x 36w x 30h tuuma | AA8BEE 16Y088

BENCHPRO RPB36120 + GSN Ergonomic Workbench Harmaa 120l x 36L x 30H Tuuma

Tuote: AA8BEE Malli: RPB36120 + GSNRistiviite: 16Y088
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€804.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErgonominen työpöytä
SäätötyyppiVedä tappi
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus30 - 36 "
Pituus120 "
Kantavuus1600 lb
MateriaaliRaskas teräs
Paksuus1.125 "
Leveys36 "
Työpinnan materiaaliKorkean tiheyden lastulevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 110.25
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)312.42
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusKantavuusPaksuusLeveysTyöpinnan materiaaliHinta
BENCHPRO HF3048 Ergonominen työpöytä, musta 48L x 30W x 30H tuuma | AA4NPM 12V437 HF3048Musta30 "48 "20,000 lb2.5 "30 "Formica (TM) -muovilaminaatti€1,019.69
BENCHPRO HF3060 Ergonominen työpöytä, musta 60L x 30W x 30H tuuma | AA4NPN 12V438 HF3060Musta30 "60 "20,000 lb2.5 "30 "Formica (TM) -muovilaminaatti€1,173.09
BENCHPRO HF3072 Ergonominen työpöytä, musta 72L x 30W x 30H tuuma | AA4NPP 12V439 HF3072Musta30 "72 "20,000 lb2.5 "30 "Formica (TM) -muovilaminaatti€1,278.24
Tarjouspyyntö
BENCHPRO HF3096 Ergonominen työpöytä, musta 96L x 30W x 30H tuuma AA4NPQ 12V440 HF3096Musta30 "96 "20,000 lb2.5 "30 "Formica (TM) -muovilaminaatti€1,645.44
Tarjouspyyntö
BENCHPRO HF30120 Ergonominen työpöytä musta 120L x 30W x 30H tuuma | AA4NPR 12V441 HF30120Musta30 "120 "20,000 lb2.5 "30 "Formica (TM) -muovilaminaatti€1,928.40
Tarjouspyyntö
BENCHPRO HF3660 Ergonominen työpöytä, musta 60L x 36W x 30H tuuma | AA4NPT 12V442 HF3660Musta30 "60 "20,000 lb2.5 "36 "Formica (TM) -muovilaminaatti€1,280.15
BENCHPRO HF3672 Ergonominen työpöytä musta 72L x 36W x 30H tuuma | AA4NPU 12V443 HF3672Musta30 "72 "20,000 lb2.5 "36 "Formica (TM) -muovilaminaatti€1,339.13
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO RPB36120 + GSN Ergonomic Workbench Harmaa 120l x 36L x 30H Tuuma
€804.72 / yksikkö