RULAND MANUFACTURING OST -sarjan kytkimet


Suodattaa
Maali: Musta eloksoitu , Materiaali: Alumiini , Max. RPM: 4500 , Max. Temp. Alue (F): Asetaalilevy 150 astetta F, nailonlevy 130 astetta F , Ruuvin koko: M5 mm , Ruuvin tyyppi: Aseta ruuvi , Kiinnitysruuvin sijainti: 2 (90 astetta) , Tyyli: Oldham-ruuvi
TyyliMalliKokoPora Dia.Puhdistus Dia.Napa Dia.Pituus reiän läpiMaks. BoreDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta (ei alv)
A
OST21-6-A
OST213 / 8 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.375 "33.30mm15mm€45.22
A
OST21-10-A
OST215 / 8 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.625 "33.30mm15mm€45.22
A
OST21-8-A
OST211 / 2 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.5 "33.30mm15mm€45.22
A
OST21-5-A
OST215 / 16 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.3125 "33.30mm15mm€45.22
A
OST26-10-A
OST265 / 8 "41.3mm1.625 "18mm0.625 "41.30mm18mm€54.72
A
OST26-8-A
OST261 / 2 "41.3mm1.625 "18mm0.5 "41.30mm18mm€54.72
A
OST26-6-A
OST263 / 8 "41.3mm1.625 "18mm0.375 "41.30mm18mm€54.72
A
OST26-12-A
OST263 / 4 "41.3mm1.625 "18mm0.75 "41.30mm18mm€54.72

OST -sarjan kytkimet

Ruland Manufacturingin kytkinnapat on suunniteltu akselien liittämiseen vääntömomentin siirtosovelluksiin. Nämä ovat yksi komponenteista kolmiosaisessa suunnittelussa, joka koostuu kahdesta anodisoidusta alumiininapasta ja keskilevystä. Nämä kytkimet toimivat pienillä laakerikuormilla ja suojaavat siten herkkiä järjestelmän osia, kuten laakereita, ja voivat mukautua suuriin yhdensuuntaisiin kohdistusvirheisiin. Niissä on kevyt 2-T2024 alumiinirakenne ja musta oksidiviimeistely, joka estää hankaavia nesteitä ja hiukkasia vahingoittamasta kytkimen napoja. Valitse laajasta valikoimasta näitä kytkimen napoja, saatavana halkaisijaltaan 351/5, 16/3, 8/5, 8/3 ja 4/1 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?