TENNSCO SA-1412P urakulma 144 tuuman pituus x 2-3 / 8 tuuman leveys x 1/2 tuuman syvyys | AH9AQY 39FM06

TENNSCO SA-1412P uritettu kulma 144 tuumaa pituus x 2-3/8 tuumaa leveys x 1/2 tuumaa syvyys

Tuote: AH9AQY Malli: SA-1412PRistiviite: 39FM06
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra kulma
Syvyys1 / 2 "
Mitata14
Pituus144 "
MateriaaliTeräs
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9917
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)370.84
Laivan leveys (cm)6.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Postausten määrä sarjassa: 0

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
TENNSCO SA-1410P urakulma 120 tuuman pituus x 2-3 / 8 tuuman leveys x 1/2 tuuman syvyys | AH9AQX 39FM05 SA-1410P120 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO SA-1412P uritettu kulma 144 tuumaa pituus x 2-3/8 tuumaa leveys x 1/2 tuumaa syvyys