VESTIL ROLL-sarjan rullalukkeja


Suodattaa
Kannen korkeus: 5 1 / 2 " , Halkaisija: 33 " , Max. Rullaläpimitta: 33 " , Max. Rullan korkeus: 61 " , Pyörien lukumäärä: 4 , Pystytolpan korkeus: 66 "
TyyliMalliPysty Post Dia.KokoRullamateriaaliLeveysPyörän kokoPyörän tyyppiVäriSyvyysHinta (ei alv)
A
ROLL-D
1 5 / 16 "125 lbs.Poly poly33 "3 "x 1 1 / 4"Kääntyvä täydellisellä lukituksellasininen33 "€509.65
Tarjouspyyntö
B
ROLL-D-DLX
1"440 lbs.fenoliset35 "3" x 1 1/4" ja 4" x 1 1/4"(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrullaMusta40 "€2,641.67

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?