TENNSCO SA-1410P urakulma 120 tuuman pituus x 2-3 / 8 tuuman leveys x 1/2 tuuman syvyys | AH9AQX 39FM05

TENNSCO SA-1410P uritettu kulma 120 tuumaa pituus x 2-3/8 tuumaa leveys x 1/2 tuumaa syvyys

Tuote: AH9AQX Malli: SA-1410PRistiviite: 39FM05
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra kulma
Syvyys1 / 2 "
Mitata14
Pituus120 "
MateriaaliTeräs
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3113
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)309.88
Laivan leveys (cm)6.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Postausten määrä sarjassa: 0

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
TENNSCO SA-1412P urakulma 144 tuuman pituus x 2-3 / 8 tuuman leveys x 1/2 tuuman syvyys | AH9AQY 39FM06 SA-1412P144 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO SA-1410P uritettu kulma 120 tuumaa pituus x 2-3/8 tuumaa leveys x 1/2 tuumaa syvyys