TENNSCO PB-3618 lastulevylevy 18 tuumaa D harmaa | AD2XNR 3W583

TENNSCO PB-3618 lastulevyterassi, 18 tuuman D harmaa

Varastossa
Tuote: AD2XNR Malli: PB-3618Ristiviite: 3W583

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€20.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLastulevylevy
Kansi materiaaliLastulevy
Syvyys18 "
Materiaalilastulevyn
Paksuus5 / 8 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1075
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi9403907080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyseräKantavuusLeveysHinta
TENNSCO PB-4848-3 lastulevylevyn kansi 48 tuuman leveys harmaa | AD9NRZ 4TV92 PB-4848-348 "Lastulevylevy4150 lb48 "€83.66
TENNSCO PB-6024-3 lastulevylevy, 60 tuuman leveys harmaa | AD9NTA 4TV93 PB-6024-324 "Lastulevylevy3800 lb60 "€53.22
TENNSCO PB-6036-3 lastulevylevy, 36 tuumaa D harmaa | AD9NTB 4TV94 PB-6036-336 "Lastulevylevy3800 lb60 "€76.61
TENNSCO PB-6048-3 lastulevyn kansi harmaa 60 tuuman leveys | AD9NTC 4TV95 PB-6048-348 "Lastulevylevy3800 lb60 "€99.26
TENNSCO PB-7248-3 Terassi, 72 tuumaa x 48 tuumaa x 5/8 tuumaa, lastulevy, 2750 lb:n kantavuus | CV2RBH 4TW01 PB-7248-3-Decking--€114.24
TENNSCO PB-9624-3 Terassi, 96 tuumaa x 24 tuumaa x 5/8 tuumaa, lastulevy, 2150 lb:n kantavuus | CV2RBJ 4TW02 PB-9624-3-Decking--€78.66
TENNSCO PB-9636-3 Terassi, 96 tuumaa x 36 tuumaa x 5/8 tuumaa, lastulevy, 2150 lb:n kantavuus | CV2RBK 4TW03 PB-9636-3-Decking--€117.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO PB-3618 lastulevyterassi, 18 tuuman D harmaa
€20.16 / yksikkö