APOLLO VALVES 77C-sarjan täysaukkoiset venttiilit


Suodattaa
Yhteystyyppi: NPT , Materiaali: Pronssi
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
77C-105-01
1"€58.36
Tarjouspyyntö
A
77C-10727
1.5 "€197.02
Tarjouspyyntö
A
77C-103-01
1 / 2 "€28.37
Tarjouspyyntö
A
77C-101-01
1 / 4 "€28.37
Tarjouspyyntö
A
77C-108-01
2"€296.63
Tarjouspyyntö
A
77C-104-01
3 / 4 "€46.20
Tarjouspyyntö
A
77C-102-01
3 / 8 "€28.37
Tarjouspyyntö

77C-sarjan täysaukkoiset venttiilit

Apollo 77C-100 -sarjan täysaukkoiset venttiilit (tunnetaan myös nimellä täysreikäiset venttiilit) tarjoavat rajoittamattoman virtauksen venttiilirungon läpi. Niiden sisähalkaisija on sama kuin putken halkaisija, mikä mahdollistaa suurimman virtauskapasiteetin. Niissä on puhalluksenkestävä varsirakenne, joka estää venttiilin karaa irtoamasta rungosta korkeassa paineessa tai muissa äärimmäisissä käyttötilanteissa. Näissä palloventtiileissä on koneistetut kiinteät kromatut pallot kunnollisen tiivistyksen, minimaalisen kulumisen ja kitkan takaamiseksi ja tasaisen toiminnan syövyttävissä ympäristöissä. Niissä on säädettävät tiivistysholkit, jotka tarjoavat erinomaisen hallinnan tiivistämiseen helpon huollon vuoksi. Näissä 77C-100-sarjan venttiileissä on pronssivalut kestävyyden, lujuuden, työstettävyyden, lämmönjohtavuuden ja monipuolisuuden vuoksi, mikä tekee niistä soveltuvia öljy- ja kaasuteollisuudelle, meriteollisuudelle, kemianteollisuudelle ja jätevesiteollisuudelle.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?