Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1DU76 Handheld kuurausharja 8 tuuman Block 2-1/2 tuuman trimmaus | AA9LDH

TOUGH GUY 1DU76 kädessä pidettävä kuurausharja, 8 tuuman lohko, 2-1/2 tuuman leikkaus

Varastossa
Tuote: AA9LDH Malli: 1DU76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsikäyttöinen kuorintaharja
HaponkestäväKyllä
Estä materiaaliPuu
Lohkon koko8"
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliTampico
Harjan pituus8"
Harjan leveys1.75 "
FDA-yhteensopivaEi
Täytä materiaaliTampico
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus8"
Leikkauksen pituus2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLohkon kokoHarjaksen väriHarjan pituusHarjan leveysKokonaispituusLeikkauksen pituusHinta
TOUGH GUY 2PYV9 Handheld kuurausharja 9 tuuman Block 1-1/8 tuuman trimmaus | AC3ARD 2PYV99"Valkoinen9"2.5 "9"1.125 "€7.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1DU76 kädessä pidettävä kuurausharja, 8 tuuman lohko, 2-1/2 tuuman leikkaus
€11.71 / yksikkö