TENNSCO PB-4848-3 lastulevylevyn kansi 48 tuuman leveys harmaa | AD9NRZ 4TV92

TENNSCO PB-4848-3 lastulevyterassi, 48 tuuman leveys harmaa

Varastossa
Tuote: AD9NRZ Malli: PB-4848-3Ristiviite: 4TV92

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€83.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLastulevylevy
Kansi materiaaliLastulevy
Syvyys48 "
Kantavuus4150 lb
Materiaalilastulevyn
Paksuus5 / 8 "
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.08
Laivan korkeus (cm)123.19
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)123.19
HS-koodi4410110010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyseräKantavuusLeveysHinta
TENNSCO PB-3618 lastulevylevy 18 tuumaa D harmaa | AD2XNR 3W583 PB-361818 "Lastulevylevy-36 "€20.16
TENNSCO PB-6024-3 lastulevylevy, 60 tuuman leveys harmaa | AD9NTA 4TV93 PB-6024-324 "Lastulevylevy3800 lb60 "€53.22
TENNSCO PB-6036-3 lastulevylevy, 36 tuumaa D harmaa | AD9NTB 4TV94 PB-6036-336 "Lastulevylevy3800 lb60 "€76.61
TENNSCO PB-6048-3 lastulevyn kansi harmaa 60 tuuman leveys | AD9NTC 4TV95 PB-6048-348 "Lastulevylevy3800 lb60 "€99.26
TENNSCO PB-7248-3 Terassi, 72 tuumaa x 48 tuumaa x 5/8 tuumaa, lastulevy, 2750 lb:n kantavuus | CV2RBH 4TW01 PB-7248-3-Decking--€114.24
TENNSCO PB-9624-3 Terassi, 96 tuumaa x 24 tuumaa x 5/8 tuumaa, lastulevy, 2150 lb:n kantavuus | CV2RBJ 4TW02 PB-9624-3-Decking--€78.66
TENNSCO PB-9636-3 Terassi, 96 tuumaa x 36 tuumaa x 5/8 tuumaa, lastulevy, 2150 lb:n kantavuus | CV2RBK 4TW03 PB-9636-3-Decking--€117.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO PB-4848-3 lastulevyterassi, 48 tuuman leveys harmaa
€83.66 / yksikkö