TEMPSET TECH 700-203 Ilmankiertolaite Siirrettävä värähtelemätön | AF6XLZ 20LU83

TEMPSET TECH 700-203 Air Circulator Mobile Ei-värähtelevä

Varastossa
Tuote: AF6XLZ Malli: 700-203Ristiviite: 20LU83

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,052.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
koollakoolla
Laakerityyppipallo
Terä Dia.24 "
Terän materiaaliAir Flex lasikuituvahvisteinen polymidi
CFM korkea12,867
Johdon pituus2ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetTeollinen, vaarallinen ympäristö
Tuuletin RPM1725
SuojamateriaaliKehrätty alumiini
Korkeus40.75 "
KoteloHitsattu teräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila120-astetta F
Maks. Syvyys23 "
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen vaarallinen ympäristö
Moottori HP1
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiKaksoisjännitekondensaattorin käynnistys
AsennuspaikkaLattia
AsennustyyliPuhelinnumero
Terien lukumäärä8
Käyttövahvistimet13.4 / 6.8-6.7
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Vaihe1
Akselin dia.5 / 8 "
Äänitaso100dBA
Nopeudet1
Lämpösuojausauto
Jännite115 / 208-230
Watts1610
Leveys31 "
Langansuojuksen viimeistelyNikkelikromi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.85
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8414519090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Matkapuhelin / kiinteä (mobiili)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPTerä Dia.CFM korkeaTerien lukumääräKäyttövahvistimetAkselin dia.ÄänitasoLämpösuojausHinta
TEMPSET TECH 700-202 Ilmankiertolaite Siirrettävä värähtelemätön | AF6XMA 20LU84 700-202124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100 dBAauto€4,879.78
TEMPSET TECH 700-204 ilmankiertolaite, siirrettävä värähtelemätön | AF6XMB 20LU85 700-2041/230 "13,000315.2 / 8.2-7.67 / 8 "95dBAAutomaattinen, manuaalinen nollaus€5,010.00
TEMPSET TECH 700-209 Ilmankiertolaite Siirrettävä värähtelemätön | AF6XMC 20LU86 700-209124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAauto€5,218.03
TEMPSET TECH 700-210 ilmankiertolaite, siirrettävä värähtelemätön | AF6XMD 20LU87 700-210124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAauto€6,375.32
TEMPSET TECH 700-156 ilmankiertolaite, siirrettävä värähtelemätön | AF6XME 20LU88 700-156124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAauto€4,671.07
TEMPSET TECH 700-230 ilmankiertolaite, siirrettävä värähtelemätön | AF6XMF 20LU89 700-230124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAauto€6,423.94
TEMPSET TECH 700-300 ilmankiertolaite, siirrettävä värähtelemätön | AF6XMG 20LU90 700-300124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAauto€6,856.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPSET TECH 700-203 Air Circulator Mobile Ei-värähtelevä
€6,052.90 / yksikkö