Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY 98734C Pushbar Aktivointi vesijäähdytin 10 tuuman pituus | AA7FMR 15W927

ELKAY 98734C Pushbar Aktivoinnit Vesijäähdytin, 10 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA7FMR Malli: 98734CRistiviite: 15W927

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPushbar-aktivoinnit
Sopii tuotemerkkiinELKAY
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa4NE43, 1PX54, 34J986, 34J987, 34J988, 34J989, 1PX55, 34J990, 34J991, 34J992, 34J998, 34J999, 34K033, 34K034, 34K035, 6XUY3, 6XUY4, 34K036, 34K037, 34K038, 34K039, 34K040, 34K041, 6XUY5, 6XUY6, 34K042, 34K043, 34K045
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroEZS, LZS -vesijäähdyttimet ja pullojen täyteaineet
MateriaaliABS
Koko10 "L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY 98734C Pushbar Aktivoinnit Vesijäähdytin, 10 tuuman pituus
€47.93 / yksikkö