CONDOR Kylmäolosuhteissa eristetyt käsineet, Hi Visibility Orange


Suodattaa
Taustamateriaali: PVC , Sulkemistapa: Kumitettu kangas , Pinnoitteen peitto: Täysin pinnoitettu , Pinnoitusviimeistely: Tasoita , Pinnoitemateriaali: PVC , Väri: Hei näkyvyys oranssi , Leikkaa: Gunn , Sormen materiaali: PVC , Sormetyyli: Koko , vuorauksen materiaali: Vaahto / Jersey , Palm materiaali: PVC , Koko: L , Tikkausmateriaali: Puuvilla , Peukalon tyyli: siipi
TyyliMalliLäimäysPituusPkg. MääräHinta (ei alv)
A
4NMU4
kujanjuoksu11.75 "2€16.10
B
4NMU2
Neuloa ranne10.75 "2€12.15
C
4NMU3
Turvallisuus10.75 "2€20.30

Kylmäolosuhteissa eristetyt käsineet, Hi Visibility Orange

Condor 4NMU kylmäolosuhteissa eristetyt käsineet on suunniteltu kylmiin ja ankariin ympäristöihin. Ne tarjoavat erinomaisen eristyksen suojaamaan käsiä äärimmäiseltä kylmyydeltä, ja ne ovat ihanteellisia ulkotyöhön talvella, pakastin- ja kylmävarastointitiloihin.

Ominaisuudet

  • Niissä on mukava vaahtomuovi/jersey-vuori, joka tarjoaa eristyksen ja mukavuuden.
  • Näissä kylmäolosuhteissa eristetyissä käsineissä on turvamansetti, joka estää roskien pääsyn käsineen sisään.
  • Ne tarjoavat täyden peiton sileällä PVC- / upotetulla pinnoitteella ja turvallisella kumipäällysteisellä kankaalla, jotta ne pysyvät tiukasti käsissäsi.
  • Näissä käsineissä on Gunn-leikkausmuotoilu, joka parantaa niiden kestävyyttä viiltoja ja hankausta vastaan.
  • Ne tarjoavat puuvillaompeleita kestävyyden ja pitkäikäisyyden lisäämiseksi.
  • Nämä käsineet tarjoavat hyvin näkyvän oranssin värin, mikä takaa turvallisuuden hämärissä olosuhteissa.
  • Niissä on siivekäs peukalontyyli, mikä edistää joustavuutta ja liikkumisen helppoutta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?