Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMECANIQUE ANTURIT XX7V1A1NAM12 Läheisyysanturi 508mm Säädettävä NPN NO | AJ2JPM 6PE47

TELEMECANIQUE SENSORS XX7V1A1NAM12 Läheisyysanturi 508mm Säädettävä NPN NO

Varastossa
Tuote: AJ2JPM Malli: XX7V1A1NAM12Ristiviite: 6PE47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€231.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmainen ultraäänianturi
Kotelon materiaaliMuovi
Piirin tyyppiEI
Syvyys60mm
Etäisyyden havaitseminen508mm
Sähköliitäntä4-nastainen M12-urosliitin
IP-luokitus67
Pituus44mm
Max. Ladata100mA
NEMA-luokitus4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Toimintataajuus40 Hz
Käyttölämpötila alue-20 astetta 65 astetta C.
ulostuloNPN
Leveys18mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ylijännite, käänteinen napaisuus, LED-tilan osoitin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSähköliitäntäPituusToimintataajuusKäyttölämpötila alueulostuloLeveysHinta
TELEMECANIQUE ANTURIT XX7F1A2NAL01M12 Ultraäänianturi 508mm 12-24VDC NPN NO | AJ2JPH 6PE37 XX7F1A2NAL01M1233mm4-nastainen mikroliitin19100 Hz-20 astetta 65 astetta C.NPN8mm€522.31
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XX7F1A2PAL01M12 Ultraäänianturi 508mm 12-24VDC PNP NO | AJ2JPJ 6PE38 XX7F1A2PAL01M1233mm4-nastainen mikroliitin19100 Hz-20 astetta 65 astetta C.PNP8mm€406.74
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XX7K1A2PAM12 Ultraäänianturi 508mm 12-24VDC PNP NO | AJ2JPL 6PE40 XX7K1A2PAM1285mm4-nastainen mikroliitin30 "80 Hz0 astetta 50 astetta CPNP17mm€802.25
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XX7V1A1PAM12 Ultraäänianturi Ultraäänilaatikko PNP NO | AJ2JPN 6PE48 XX7V1A1PAM1260mm4-nastainen M12-urosliitin44mm40 Hz-20 astetta 65 astetta C.PNP18mm€353.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XX7V1A1NAM12 Läheisyysanturi 508mm Säädettävä NPN NO
€231.68 / yksikkö