Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HASTINGS-SUODATTIMET LF542 Öljynsuodatin Spin-on 2 27/32 tuuman pituus | AC3ZQP 2XWK8

HASTINGS FILTERS LF542 öljynsuodatin Spin-on 2 27/32 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC3ZQP Malli: LF542Ristiviite: 2XWK8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynsuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus2 27 / 32 "
Pituus2 27 / 32 "
Dia ulkopuolella.3"
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)7.8
Laivan leveys (cm)7.8
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HASTINGS FILTERS LF542 öljynsuodatin Spin-on 2 27/32 tuuman pituus
€4.34 / yksikkö