Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XUZC50 Heijastin 2 Tuumaa 6000x | AG7CGN 5B150

TELEMECANIQUE SENSORS XUZC50 heijastin 2 tuumaa 6000x

Varastossa
Tuote: AG7CGN Malli: XUZC50Ristiviite: 5B150

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmakuutio heijastin
VäriMusta / hopea
Pituus2"
Valotiheys6000X
MateriaaliAkryyli
Maks. Lämpötila150-astetta F
AsennusreikäOikea vasen
ShapeNeliö
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi3919905060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusShapeLeveysHinta
TELEMECANIQUE -ANTURIT RF13 Heijastin Suorakulmainen 3.25 x 1.5 tuumaa 4000x | AG7CDN 5B319 RF13Keltainen3.25 "Suorakulmainen1.5 "€9.35
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XUZC24 Heijastin 53/64 tuumaa x 15/16 tuumaa 6000x | AG7CGP 5B151 XUZC24Musta / hopea53 / 64 "Suorakulmainen15 / 16 "€8.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUZC50 heijastin 2 tuumaa 6000x
€12.46 / yksikkö