Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XUZC24 Heijastin 53/64 tuumaa x 15/16 tuumaa 6000x | AG7CGP 5B151

TELEMECANIQUE SENSORS XUZC24 heijastin 53/64 tuumaa x 15/16 tuumaa 6000x

Varastossa
Tuote: AG7CGP Malli: XUZC24Ristiviite: 5B151

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmakuutio heijastin
VäriMusta / hopea
Pituus53 / 64 "
Valotiheys6000X
MateriaaliAkryyli
Maks. Lämpötila150-astetta F
AsennusreikäOikea vasen
ShapeSuorakulmainen
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8541406050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusShapeLeveysHinta
TELEMECANIQUE -ANTURIT RF13 Heijastin Suorakulmainen 3.25 x 1.5 tuumaa 4000x | AG7CDN 5B319 RF13Keltainen3.25 "Suorakulmainen1.5 "€9.35
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XUZC50 Heijastin 2 Tuumaa 6000x | AG7CGN 5B150 XUZC50Musta / hopea2"Neliö2"€12.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUZC24 heijastin 53/64 tuumaa x 15/16 tuumaa 6000x
€8.61 / yksikkö