Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XUDA1PSML2 Valosähköinen anturi Pnp | AF6PXJ 1WVN5

TELEMECANIQUE SENSORS XUDA1PSML2 valosähköinen anturi Pnp

Varastossa
Tuote: AF6PXJ Malli: XUDA1PSML2Ristiviite: 1WVN5
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
€319.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValosähköinen anturi
Rungon materiaaliPBT
Piirin tyyppiPNP
Syvyys0.4 "
Sähköliitäntä2m-kaapeli
IP-luokitus64, 65
Pituus2.5 "
ValonlähdeInfrapuna-LED
Maks. Kuormavirta100mA
NEMA-luokitusIP65
Toimintataajuus1000 Hz
Käyttölämpötila alue-10 astetta 55 astetta C.
ToimintatilaValittavissa Vaalea tai Tumma päällä
Tehontarve12 - 24 VDC
Vasteaika0.5 ms.
TunnistusmenetelmäDiffuusi taustan vaimennus
ShapeSuorakulmainen
Leveys1.57 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8541408000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintataajuusRungon materiaaliPiirin tyyppiKäyttölämpötila alueToimintatilaTehontarveVasteaikaTunnistusmenetelmäHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XUB1ANANL2 Valosähköinen anturi 5.5 m Npn | AF6PXG 1WVN3 XUB1ANANL2500 HzPBTNPN-25 astetta 55 astetta C.Valittavissa Vaalea tai Tumma päällä12 - 24 VDC1.0 ms.takaisinheijastavissa€168.56
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XUB1APANL2 -valosensori 5.5 m Pnp | AF6PXH 1WVN4 XUB1APANL2500 HzPBTPNP-25 astetta 55 astetta C.Pimeä päällä12 - 24 VDC1.0 ms.takaisinheijastavissa€166.08
TELEMECANIQUE SENSORS XULJ06353 Valosähköinen anturi 9m Npn | AG6QFB 3XJ39 XULJ06353250 HzABSNPN-25 astetta 55 astetta C.Valittavissa Vaalea tai Tumma päällä12 - 24 VDC2.0 ms.takaisinheijastavissa€149.84
TELEMECANIQUE-ANTURIT XUX0ARCTT16 Valosähköinen anturi 131 jalkaa Rele No/nc | AG7BHZ 4AJ46 XUX0ARCTT16250 HzPBTRele NO / NC-25 astetta 55 astetta C.Valittavissa Vaalea tai Tumma päällä24-240 VAC / DC25.0 ms.Palkin, diffuusin taustan vaimennus, polarisoitu heijastava€381.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUDA1PSML2 valosähköinen anturi Pnp
€319.34 / yksikkö