Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSLF2727313 Turvalukituskytkin 2nc 0.75a @ 240v | AF6GDK 14L743

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF2727313 Turvalukituskytkin 2nc 0.75a @ 240v

Varastossa
Tuote: AF6GDK Malli: XCSLF2727313Ristiviite: 14L743

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€573.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
AC-kontaktiluokitus0.75A @ 240V
Rungon materiaalisinkkialumiinin
Putken koko1 / 2 "NPT
Yhteyden tyyppi30 "x 48"
Yhteydenottolomake2NC
DC-kontaktin luokitus0.55A @ 24V
Syvyys2.01 "
Päämateriaalisinkkialumiinin
Korkeus8.07 "
IP-luokitus67
Käyttövoima4.5 lb lukitsematon, 517 lb lukittu
Käyttölämpötila alue-13 - 140 astetta F
TyyliMetallilukitus
Leveys1.71 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8536509055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettijännite (24 VAC / DC)
    • Erityisominaisuudet: 300 magneettikontaktia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSLF2727333 Turvalukituskytkin 2nc 0.75a @ 240v | AF6GDL 14L744 XCSLF27273332NC€624.24
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSLF3535313 Turvalukituskytkin 2no 1nc 240v | AF6GDM 14L745 XCSLF35353132EI, 1NC€969.29
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSLF3535333 Turvalukituskytkin 2no 1nc 240v | AF6GDP 14L746 XCSLF35353332EI, 1NC€835.21
TELEMECANIQUE -ANTURIT XCSLF3737313 Turvakytkin 1no 2nc 240v | AF6GDT 14L749 XCSLF37373131EI, 2NC€909.73
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSLF3737333 Turvalukituskytkin 1no 2nc 240v | AF6GDU 14L750 XCSLF37373331EI, 2NC€844.33
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSLF3838313 Turvalukituskytkin 3nc 0.75a @ 240v | AF6GDX 14L753 XCSLF38383133NC€813.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF2727313 Turvalukituskytkin 2nc 0.75a @ 240v
€573.88 / yksikkö