Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VALVES 89-503-01A Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In

Varastossa
Tuote: AA9DCH Malli: 89-503-01ARistiviite: 1CKN4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€231.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu A108-hiiliteräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliHiiliteräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliRuostumaton teräs, vinyylipidike
Kahvan tyyppiKevään paluu
Max. Paine2000 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1 / 2 "
porttiStandardi
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue20 astetta 500 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaalieräMax. PainePutken kokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 89-504-01A Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AA9DCJ 1CKN5 89-504-01ARuostumaton teräs, vinyylipidikePalloventtiili2000 psi WOG3 / 4 "€276.60
APOLLO VENTTIILIT 89-505-01A Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1 In | AA9DCK 1CKN6 89-505-01ARuostumaton teräs, vinyylipidikePalloventtiili2000 psi WOG1"€289.47
APOLLO VENTTIILIT 89-506-01 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9DCL 1CKN7 89-506-01Ruostumaton teräsPalloventtiili1500 psi WOG1.25 "€475.57
APOLLO VENTTIILIT 89-507-01 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9DCM 1CKN8 89-507-01Ruostumaton teräsPalloventtiili1500 psi WOG1.5 "€560.84
APOLLO VALVES 89-508-01 Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 2 In | AA9DCN 1CKN9 89-508-01Ruostumaton teräsPalloventtiili1500 psi WOG2"€705.21
APOLLO VALVES 89501P01A Palloventtiili, 1/4 tuuman BSPP, hiiliteräs, jousipalautus | CB2TQR 89501P01A-Jousi paluu palloventtiili--€220.69
APOLLO VALVES 8950208A Palloventtiili, 3/8 tuuman NPT, hiiliteräs, jousipalautus | CB2TQU 8950208A-Jousi paluu palloventtiili--€228.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 89-503-01A Hiiliteräspalloventtiili Inline Fnpt 1/2 In
€231.59 / yksikkö